カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
長さ(m)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
シース色
カラー(1)
黒(1)
許容電流
- 15(3)
- 18(2)
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 1.6(2)
1.6
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 協和電線工業
- 富士電線工業(5)
- 正和電工(1)
- カワイ電線(5)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 弥栄電線(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(26)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- JAPPY(6)
- Panasonic(パナソニック)(133)
- ELPA(55)
- 未来工業(52)
- アメリカン電機(41)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(20)
- エスコ(19)
- TRUSCO(18)
- ネグロス電工(17)
- マサル工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvf1.6」の検索結果
特価

VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥38,980税込¥42,8781巻(100m)5日以内出荷住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応