カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 寺岡精工(TERAOKA)
- SMC(247)
- 日機(10)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- パナソニックコネクト(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TOTO(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- SDS(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TRW(2)
- ブランドをもっと見る
「ds-001b」の検索結果
特価

防水一体型スケール DS-500N
寺岡精工(TERAOKA)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から7日以内出荷業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)計量皿寸法(mm)232×179センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120最大風袋量(kg)0.999使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水一体型スケール DS-500DN
寺岡精工(TERAOKA)¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷タイプ両面ディスプレイ種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)ひょう量(kg)2電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル最大風袋量(kg)0.999精度等級3級使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水クレーンスケール
寺岡精工(TERAOKA)¥439,800~税込¥483,780~1台16日以内出荷Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg