カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • Namekawa(滑川軽銅)(24)
  • ヤマダコーポレーション(16)
  • イマオコーポレーション(11)
  • ノーブランド(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • ヤマト産業(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 大阪魂(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • 報商製作所(4)
  • フジキン(3)
  • TRUSCO(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 協育歯車(1)
  • 栃木屋(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 安田(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「材質a5056」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスクリュージャッキ ナベヤアルミスクリュージャッキナベヤ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッドボルト ナベヤアルミスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法AM8寸法D(mm)40材質A5056-H34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミジョイント ナベヤアルミジョイントナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ワークの嵩上げ、スクリュージャッキの高さ調整が可能です。 アタッチメントの取付が可能です。
材質A5056表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルユニット 6841 ナベヤトグルユニット 6841ナベヤ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)157表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
トグルユニット 6830 ナベヤトグルユニット 6830ナベヤ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最大締付力0.25~0.4kNです。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。
材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)78表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスクリュージャッキ ナベヤアルミスクリュージャッキナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。
材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
プラクランプセット ナベヤプラクランプセットナベヤ
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理質量(kg)1.7適合ボルト(メートルねじ)M8
測定機用治具システム フルセット ナベヤ測定機用治具システム フルセットナベヤ
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056質量(g)2503表面処理アルマイト適合ねじ径(Φmm)(並目)M8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアジャストストッパーボルト ナベヤアルミアジャストストッパーボルトナベヤ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ワークの位置決めに最適です。
材質【ストッパボルト】S45C、【アジャストストッパボルト】A5056質量(g)16表面処理【ストッパボルト】黒染め、【アジャストストッパボルト】アルマイト処理熱処理【ストッパボルト】球面部焼入HRC45以上RoHS指令(10物質対応)対応
測定機用治具システム スタンダードセット ナベヤ測定機用治具システム スタンダードセットナベヤ
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056質量(g)2434表面処理アルマイト適合ねじ径(Φmm)(並目)M8RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント ナベヤアタッチメントナベヤ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
アルミジョイント、アルミスクリュージャッキ用アタッチメントです。
材質A5056表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
測定機用シグシステム エコノミーセット ナベヤ測定機用シグシステム エコノミーセットナベヤ
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個材質A5056表面処理アルマイト適合ねじM8RoHS指令(10物質対応)対応