カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(32)
  • ノーブランド(227)
  • 光モール(5)
  • (7)
  • 泰豊トレーディング(12)
  • エスコ(772)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • 前田シェルサービス(1)
  • アルインコ(1)
  • 浜国(5)
  • NOMIZU(4)
  • RS PRO(346)
  • BONDHUS(297)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(297)
  • エイト(228)
  • TRUSCO(209)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(139)
  • イマオコーポレーション(103)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(87)
  • IKO(日本トムソン)(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角棒」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤホールファスナー プッシュホールド用ブッシュナベヤ
859税込945
1個
5日以内出荷
優れた案内性挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
グリップスクリュー ナベヤグリップスクリューナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め熱処理焼入HRC55寸法C(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤホールファスナー インサートロックタイプナベヤ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
優れた案内性挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
マグピン ナベヤマグピンナベヤ
299税込329
1個
5日以内出荷
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ ナベヤボールポイント六角棒レンチナベヤ
799税込879
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質クロムバナジューム鋼熱処理焼入HRC55表面処理メッキ
ホールドクランプ ストッパー部 ナベヤホールドクランプ ストッパー部ナベヤ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C質量(kg)1.1表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IM12×1.75
ホールドクランプ ナベヤホールドクランプナベヤ
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM12×1.75
ホールドクランプ クランプ部 ナベヤホールドクランプ クランプ部ナベヤ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C質量(kg)0.7表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法JM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応