カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- KITZ(キッツ)(2)
- omron(オムロン)(35)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- 北川鉄工所(11)
- スバルアクセサリー(9)
- C’ultiva(カルティバ)(9)
- ALBA(アルバ)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- エスコ(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- 杉崎計器(3)
- SIEMENS(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- カーメックス(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ゼブラ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「10sj」の検索結果
特価

スプリングボールプランジャA型
ナベヤ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金
ナベヤ¥50,980~税込¥56,078~1組(2個)3日以内出荷セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F