カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(7)
  • 水本機械製作所(15)
  • エスコ(6)
  • 大阪魂(6)
  • SMC(5)
  • カストロール(5)
  • 二六製作所(5)
  • プロトティップ(5)
  • KTC(4)
  • TOA(4)
  • 日動工業(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • CC印(ニッカトー)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ひめじや(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • MAGIQ(東京堂)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w30 10L」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロバイス付ツーリングブロック(45度) ナベヤ

    マイクロバイス付ツーリングブロック(45度)

    ナベヤ
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    3日以内出荷
    ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
    材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)表面処理黒染め口幅(mm)40操作トルク(N・m)最大:7最大締付力(kN)8付属品取付け用ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロバイス口金セルフカット仕様 ナベヤ

    マイクロバイス口金セルフカット仕様

    ナベヤ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    繰返し位置決め精度±0.02。
    質量(kg)0.4表面処理黒染め最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
  • マイクロバイス付ツーリングブロック(35度) ナベヤ

    マイクロバイス付ツーリングブロック(35度)

    ナベヤ
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    3日以内出荷
    ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
    付属品取付け用ボルト(M5×174本)材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ表面処理黒染め最大締付力(kN)8口幅(mm)40熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:7
  • マイクロバイス付ツーリングブロック(20度) ナベヤ

    マイクロバイス付ツーリングブロック(20度)

    ナベヤ
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
    付属品取付け用ボルト材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ表面処理黒染め最大締付力(kN)8口幅(mm)40熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:7
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
"10w30 10L" ナベヤ 【通販モノタロウ】