カテゴリ

  • 機構部品(50)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(12)
  • イマオコーポレーション(274)
  • 大阪魂(263)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
  • 東海キャスター(86)
  • MIYOSHI(小西製作所)(71)
  • サカエ(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • 十川ゴム(24)
  • エスコ(22)
  • ホンダ(20)
  • ユーエイキャスター(20)
  • RYOCO(菱高精機)(19)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](17)
  • AMPHENOL(16)
  • TRUSCO(15)
  • brembo(15)
  • IKO(日本トムソン)(13)
  • 山金工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22 1.75」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sナット ナベヤSナットナベヤ(5件のレビュー)
324税込356
1個
当日出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
菱形Tナット ナベヤ菱形Tナットナベヤ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から31日以内出荷
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
異径スタッド ナベヤ異径スタッドナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ナベヤアイボルトナベヤ
349税込384
1個
3日以内出荷
吊り上げ用ボルト。
材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用取付プレート ナベヤフットジャッキ用取付プレートナベヤ
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フクロナット ナベヤフクロナットナベヤ
9,098税込10,008
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
グラブスクリュー(SGB) ナベヤグラブスクリュー(SGB)ナベヤ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPS型 ナベヤフットジャッキFPS型ナベヤ
779税込857
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
スプリングボールプランジャC型 ナベヤスプリングボールプランジャC型ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングボルト SBS ナベヤスイングボルト SBSナベヤ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整用球面ナット ナベヤレベル調整用球面ナットナベヤ(1件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
499税込549
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプ ナベヤローウェッジクランプナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスクリュー ナベヤアジャストスクリューナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPK型 ナベヤフットジャッキFPK型ナベヤ
929税込1,022
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法G(mm)18寸法K(mm)9
スプリングピンプランジャA型 ナベヤスプリングピンプランジャA型ナベヤ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAK型 ナベヤフットジャッキFAK型ナベヤ
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
フットジャッキFAJK型 ナベヤフットジャッキFAJK型ナベヤ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPJK型 ナベヤフットジャッキFPJK型ナベヤ
1,488税込1,637
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
フットジャッキFAJ型 ナベヤフットジャッキFAJ型ナベヤ
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
フットジャッキFPJ型 ナベヤフットジャッキFPJ型ナベヤ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルクランプ ナベヤヘリカルクランプナベヤ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
レストプレート ナベヤレストプレートナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC56±3RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤフットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)ナベヤ(1件のレビュー)
889税込978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付Tナット ナベヤスプリング付Tナットナベヤ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプB型 ナベヤダブルスイングクランプB型ナベヤ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
ダブルスイングクランプA型 ナベヤダブルスイングクランプA型ナベヤ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
ミニローハイトクランプ ナベヤミニローハイトクランプナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ジグサポートジャッキ ナベヤジグサポートジャッキナベヤ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45CH(並目)M12×1.75I(並目)M16×2表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5耐荷重(kN)11RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャA型 ナベヤスプリングボールプランジャA型ナベヤ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャB型 ナベヤスプリングピンプランジャB型ナベヤ
659税込725
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐熱度は250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボルト ナベヤキーボルトナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットロックナット ナベヤローレットロックナットナベヤ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUM22寸法E(mm)1.5表面処理黒染め熱処理焼入HRC35~40RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842 ナベヤ強力トグルサイドクランプ6842ナベヤ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応