カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(306)
  • イマオコーポレーション(136)
  • サカエ(40)
  • 日産ネジ(32)
  • MIYOSHI(小西製作所)(32)
  • オンダ製作所(30)
  • ハンマーキャスター(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • ホンダ(20)
  • RS PRO(20)
  • TRUSCO(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • キングジム(17)
  • 三菱電機(15)
  • 協和(15)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(14)
  • BROADCOM(13)
  • RotopaX(ロトパックス)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24 1.75」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
異径スタッド ナベヤ異径スタッドナベヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングボルト SBS ナベヤスイングボルト SBSナベヤ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6841 ナベヤトグルサイドクランプ6841ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ ハイジェニック仕様 ナベヤフットジャッキ ハイジェニック仕様ナベヤ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」耐食性・耐薬性に優れた材質本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠各種認証を得た信頼性の高い製品です。
材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)
サポーティングアーム6895 ナベヤサポーティングアーム6895ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー6890 ナベヤクランピングスクリュー6890ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から48日以内出荷
仕様ラバーキャップ付強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングスクリュー6891 ナベヤアライニングスクリュー6891ナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプB型 ナベヤダブルスイングクランプB型ナベヤ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
ダブルスイングクランプA型 ナベヤダブルスイングクランプA型ナベヤ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
クランプユニット7110M ナベヤクランプユニット7110Mナベヤ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングスクリュー6892 ナベヤスプリングスクリュー6892ナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンエンドU型クランプ ナベヤピンエンドU型クランプナベヤ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理焼付塗装
ピローブロック(Eタイプ) ナベヤピローブロック(Eタイプ)ナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
加工物のガタつき、ずれ防止に最適です。 中心部を軽く押えることによってサポート部が下がります。ボルトを廻してサポート部分を固定します。必要なる所へセットしてボルト部をゆるめますと、サポート部がバネの力で上がります。 サポート部先端にネジ、又はレストナット、レストプレート、アライニングパットなどが取付可能です。 低圧用バネが付属しております。押上力を下げたい場合、取替えます。
付属品低圧用ばね1個材質S45C表面処理黒染め熱処理(ボディ)焼入HRC25±3、(シリンダ)焼入HRC45±4RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプセット ナベヤクサビクランプセットナベヤ
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ナベヤクサビクランプ クランプ部ナベヤ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
ドロークランプ ナベヤドロークランプナベヤ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ワークを下から引き込んで固定します。 刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6844 ナベヤトグルサイドクランプ6844ナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ ナベヤレンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャD型 ナベヤスプリングピンプランジャD型ナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNVS ナベヤレベリングエレメント BNVSナベヤ
5,998税込6,598
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応