カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- コンドーテック(9)
- 椿本チエイン(4)
- TRUSCO(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- スーパーツール(2)
- 象印チェンブロック(2)
- バクマ工業(2)
- ユタカメイク(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- オーエッチ工業(1)
- テザック(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーケン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- 若井産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「250kn」の検索結果

防振プレート
ナベヤ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジブロック
ナベヤ¥629,800税込¥692,7801台3日以内出荷調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
防振プレート(滑り止め)
ナベヤ¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷から11日以内出荷用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBRタイプ滑り止め耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Cタイプ)
ナベヤ¥859,800税込¥945,7801個12日以内出荷から27日以内出荷精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Eタイプ)
ナベヤ¥179,800税込¥197,7801個12日以内出荷から27日以内出荷防振を必要としない機械に適しています。 優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BSRoHS指令(10物質対応)対応