カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MOMO(1)
- 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4hb-18」の検索結果

セルフカット口金
ナベヤ¥43,980~税込¥48,378~1組(2個)3日以内出荷セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F