カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(28)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • SWAGE-LINE(17)
  • 京セラ(13)
  • 三菱マテリアル(13)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • DIJET(ダイジェット工業)(12)
  • NAKANO(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • ミヤコ自動車(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ハンマーキャスター(6)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • ネグロス電工(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「560s」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床除振台VLS ナベヤ低床除振台VLSナベヤ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPS型 ナベヤフットジャッキFPS型ナベヤ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
フットジャッキFAJ型 ナベヤフットジャッキFAJ型ナベヤ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
フットジャッキFPJ型 ナベヤフットジャッキFPJ型ナベヤ
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤用アングル台 ナベヤ箱型定盤用アングル台ナベヤ
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷から46日以内出荷
箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
寸法C(mm)800材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面
石定盤用アングル台(キャスター付) ナベヤ石定盤用アングル台(キャスター付)ナベヤ
199,800税込219,780
1個
46日以内出荷
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 定盤の許容荷重を守って下さい。 搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。
寸法C(mm)800寸法I(mm)106材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面
石定盤用アングル台 ナベヤ石定盤用アングル台ナベヤ
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。
寸法C(mm)800寸法F(mm)50~100材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面アジャスター4本
JIS定盤用アングル台 ナベヤJIS定盤用アングル台ナベヤ
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
寸法C(mm)800寸法F(mm)45~120材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
60sq特集