カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • 京セラ(21)
  • ノーブランド(17)
  • Namekawa(滑川軽銅)(15)
  • 岩田製作所(4)
  • 第一計器(3)
  • タカノ(3)
  • アズワン(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(1)
  • 八光電機(1)
  • (1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ダイケン(1)
  • オーミヤ(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A5052 25mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
43,980税込48,378
1組(2個)
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
アルミサブテーブル ナベヤアルミサブテーブルナベヤ
109,000税込119,900
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)M8材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応