カテゴリ

  • 機構部品(83)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測定用品(2)
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SS400(1)
  • SUM22(4)
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M16(1)
  • M36(1)
表面処理
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 黒染め(4)
ブランド
  • ナベヤ
  • 大阪魂(2,103)
  • エスコ(207)
  • TRUSCO(63)
  • Modes(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(676)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(59)
  • TOSO(56)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(45)
  • シングウ(新宮商行)(45)
  • 八幡ねじ(33)
  • タカチ電機工業(32)
  • 日本パワーファスニング(30)
  • OHSATO(大里)(26)
  • ヤマヒロ(21)
  • 丸エム製作所(16)
  • サイマコーポレーション(14)
  • 新日軽(LIXIL)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4 ナベ」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスクリュー ナベヤダブルスクリューナベヤ(9件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)ナベヤ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SCM440熱処理(本体)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーキャップ6893 ナベヤラバーキャップ6893ナベヤ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から17日以内出荷
ガイドブロック(ストレート型) ナベヤガイドブロック(ストレート型)ナベヤ
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ナベヤアイボルトナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
吊り上げ用ボルト。
材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型 ナベヤインサートノズルSB型ナベヤ
2,988税込3,287
1個
当日出荷から3日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
フクロナット ナベヤフクロナットナベヤ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6830 ナベヤトグルダウンクランプ6830ナベヤ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から34日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルTJ型 ナベヤインサートノズルTJ型ナベヤ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型用チューブ ナベヤインサートノズルSB型用チューブナベヤ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-ST型 ナベヤインサートノズル PM-ST型ナベヤ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。
材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303最大圧力(MPa)10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプS型 ナベヤスイングクランプS型ナベヤ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル用スプレーチップ ナベヤインサートノズル用スプレーチップナベヤ(1件のレビュー)
2,090税込2,299特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット ナベヤ菱形Tナットナベヤ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-液ダレ防止型 ナベヤインサートノズル PM-液ダレ防止型ナベヤ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。 メンテナンス性に優れた2分割構造です。
材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303使用圧力(MPa)0.1~10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャC型 ナベヤスプリングボールプランジャC型ナベヤ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングボルト SBS ナベヤスイングボルト SBSナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
239税込263
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプ ナベヤローウェッジクランプナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBE型 ナベヤインサートノズルBE型ナベヤ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
密着用丸ゴム 1.5M ナベヤ密着用丸ゴム 1.5Mナベヤ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1材質本体:A5052サイズΦ4×1.5m表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ホールドピン ナベヤホールドピンナベヤ
569税込626
1個
5日以内出荷
以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)
材質SUS630B5.8F2.5G1.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラクランプセット ナベヤプラクランプセットナベヤ
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理質量(kg)1.7適合ボルト(メートルねじ)M8
トグルダウンクランプ6832 ナベヤトグルダウンクランプ6832ナベヤ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6841 ナベヤトグルサイドクランプ6841ナベヤ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスクリュー ナベヤアジャストスクリューナベヤ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトシリンダー ナベヤハイトシリンダーナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートブッシュ) ナベヤQロックエレメント(ロケートブッシュ)ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55タイプロケートブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPF型 ナベヤインサートノズルPF型ナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:60℃ コストパフォーマンスが高い製品です。 ノズル角度がスピーディーに変えられます。 コンパクトで省スペース設計が可能です。 PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。
材質本体:アルミボール:SUS420ノズル:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
83税込91
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプホルダーS型 ナベヤスイングクランプホルダーS型ナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプブッシュ) ナベヤQロックエレメント(クランプブッシュ)ナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプクランプブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスサポート ナベヤフレックスサポートナベヤ
89,980税込98,978
1個
23日以内出荷
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°
プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス)ナベヤ
71,980税込79,178
1セット(2個)
5日以内出荷から121日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグピン ナベヤマグピンナベヤ
299税込329
1個
5日以内出荷
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応