カテゴリ

  • 機構部品(79)
    • クランピングナット(8)
    • クランピング位置決め部品(55)
    • クランピングボルト(2)
  • 測定用品(1)
    • 定盤その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(1)
  • スーパーツール(15)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • イマオコーポレーション(30)
  • ノーブランド(2)
  • ダイナミックツール(1)
  • SSPOWER(1)
  • イマダ(1)
  • サンドビック(280)
  • 三木プーリ(163)
  • 中央精機(111)
  • エスコ(105)
  • KANA(片山チエン)(77)
  • ニューストロング販売(63)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(31)
  • TRUSCO(29)
  • 協育歯車(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • イスカル(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T溝」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
Tスロットスクレーパー ナベヤTスロットスクレーパーナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tナット材料 ナベヤTナット材料ナベヤ(6件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
焼入が施してありませんので、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。
材質S45C
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット ナベヤ菱形Tナットナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットロングナット ナベヤTスロットロングナットナベヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプ ナベヤユニバーサルクランプナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングセットアップキット ナベヤクランピングセットアップキットナベヤ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱処理焼入表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
バープレート(T溝タイプ) ナベヤバープレート(T溝タイプ)ナベヤ
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
材質S50C熱処理焼入HRC50(0~+5)表面処理黒染め
アジャストクランプ(プレーン型) ナベヤアジャストクランプ(プレーン型)ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤロックタイトCV精密マシンバイスナベヤ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤクィックダウンクランプN型(小型・中型)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ
499税込549
1個
3日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
ねじ径M8×1.25材質S45C質量(g)60表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ ナベヤロックタイト油圧マシンバイスマークⅢナベヤ
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm)156口開き(mm)300付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤTスロットナット及びスタッドセットナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス)ナベヤ
71,980税込79,178
1セット(2個)
5日以内出荷から121日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルクランプ ナベヤヘリカルクランプナベヤ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様ナベヤ
889,800税込978,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様ナベヤ
889,800税込978,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤゆりかごセット イケールタイプナベヤ
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷
多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤゆりかごセット ゆりかご用サブテーブルナベヤ
439,800税込483,780
1枚
3日以内出荷
工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様ナベヤ
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様ナベヤ
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様ナベヤ
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷
背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様ナベヤ
469,000税込515,900
1個
3日以内出荷
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付Tナット ナベヤスプリング付Tナットナベヤ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプA型 ナベヤスイングクランプA型ナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23寸法QM12×1.75ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
スイングクランプB型 ナベヤスイングクランプB型ナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート ナベヤスイングクランプ用ハイトアジャストサポートナベヤ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60寸法FM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプB型 ナベヤダブルスイングクランプB型ナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
ダブルスイングクランプA型 ナベヤダブルスイングクランプA型ナベヤ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
アルミサイドクランプ ナベヤアルミサイドクランプナベヤ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。 コンパクトなサイドクランプです。
材質クランプ本体:A7075T6クサビ部分:S45C表面処理クランプ本体:アルマイト処理クサビ部分:黒染め熱処理クサビ:焼入HRC24
サイドジャッキF型 ナベヤサイドジャッキF型ナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理調質公差Ah8RoHS指令(10物質対応)対応
サイドジャッキE型 ナベヤサイドジャッキE型ナベヤ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理調質公差Ah8RoHS指令(10物質対応)対応位置(クランプ)95、130
アジャストクランプ(グーズネック型) ナベヤアジャストクランプ(グーズネック型)ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローハイトクランプ ナベヤミニローハイトクランプナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応