カテゴリ
- 機構部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- Namekawa(滑川軽銅)(11)
- ノーブランド(7)
- 京セラ(3)
- アズワン(2)
- 光(2)
- 三洋工具(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 久宝金属製作所(1)
- 光モール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「a5052 35mm」の検索結果

セルフカット口金
ナベヤ¥25,980税込¥28,5781組(2枚)3日以内出荷5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
セルフカット口金
ナベヤ¥50,980税込¥56,0781組(2個)3日以内出荷セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金
ナベヤ¥42,980~税込¥47,278~1セット(2個)17日以内出荷から66日以内出荷寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法F(mm)30寸法G(mm)5寸法H(mm)14寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法K(mm)27寸法L(mm)25.5RoHS指令(10物質対応)対応