カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- Namekawa(滑川軽銅)(40)
- 京セラ(9)
- ノーブランド(9)
- 光モール(4)
- アズワン(3)
- タカノ(3)
- ベビーフェイス(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 光(2)
- 三洋工具(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 安田(1)
- いけうち(1)
- THECUT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「a5052 50mm」の検索結果

アルミサブテーブル
ナベヤ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から47日以内出荷三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法D(mm)M8表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金
ナベヤ¥50,980税込¥56,0781組(2個)3日以内出荷セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
専用アルミテーブル
ナベヤ¥209,800税込¥230,7801台47日以内出荷治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法H(mm)30寸法A(mm)482寸法F(mm)50寸法D(mm)M8寸法E(mm)15表面処理アルマイト寸法B(mm)414寸法C(mm)15寸法G(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応