カテゴリ
- 機構部品(83)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 切削工具(5)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(21)
- SMC(15,295)
- MAZDA(マツダ)(1,295)
- コガネイ(937)
- KANA(片山チエン)(914)
- 三木プーリ(780)
- トヨタ(679)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- ホンダ(448)
- ニッサン(402)
- CKD(278)
- 岩田製作所(236)
- エスコ(211)
- イマオコーポレーション(185)
- 大阪魂(170)
- マキテック(165)
- スズキ(164)
- フエニックス・コンタクト(152)
- YAMAHA(ヤマハ)(144)
- RS PRO(129)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(96)
「b040」の検索結果

クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
精密パラレルブロック
ナベヤ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型用チューブ
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック(ステップなし)
ナベヤ¥20,980~税込¥23,078~1セット(2個)当日出荷から92日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
グラブスクリュー(SGB)
ナベヤ¥629税込¥6921個当日出荷から14日以内出荷スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット
ナベヤ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から11日以内出荷T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)当日出荷から66日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト
ナベヤ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質111-L:SM490、S111-L:SUS304表面処理111-L:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211
ナベヤ¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷※ストップピンにより、角度がかえられます。付属品クランピングスクリュー材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111
ナベヤ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質111:SM490、S111:SUS304表面処理111:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルウェッジクランプ
ナベヤ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。材質S45C表面処理無電解メッキ処理熱処理口金:HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントジャッキ
ナベヤ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。材質S45C表面処理黒染め熱処理先端部焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応