カテゴリ

  • 切削工具(107)
    • バイス本体(38)
  • 作業工具(3)
    • リードバイス(2)
    • ベンチバイス(1)
  • 機構部品(30)
    • ハンドバイス(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
  • 80(3)
  • 100(5)
  • 101(3)
  • 102(6)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 112(2)
  • 120(2)
  • 125(6)
  • 127(3)
  • 135(2)
  • 143(3)
  • 150(2)
  • 151(3)
  • 156(2)
  • 160(8)
  • 180(2)
  • 200(3)
  • 206(2)
  • 207(2)
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(21)
  • TRUSCO(236)
  • SK(新潟精機)(15)
  • SK11(23)
  • ホーザン(4)
  • SSPOWER(5)
  • マキタ(7)
  • カクタ(4)
  • SUN UP(12)
  • ANEX(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(419)
  • ニッサン(379)
  • エスコ(175)
  • イマオコーポレーション(113)
  • VERTEX(バーテックス)(88)
  • ジェラルディ(71)
  • カムス(旧:高周波精密)(64)
  • エコデバイス(63)
  • MCC(松阪鉄工所)(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(139)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「baisu」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ中型ボール盤用ベタバイスA型ナベヤ(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)ナベヤ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 口金(リード型バイス)ナベヤ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リード型バイス ナベヤリード型バイスナベヤ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JISバイスA型 ナベヤJISバイスA型ナベヤ(5件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ガイドブロックナベヤ
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
モッコーバイス(台上型) ナベヤモッコーバイス(台上型)ナベヤ(6件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷
アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 口金(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 口金(JISバイスA型)ナベヤ
4,898税込5,388
1セット(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット口金 ナベヤマグネット口金ナベヤ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル ナベヤスピンドルナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 標準口金ナベヤ
7,698税込8,468
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付クランプナベヤ
7,998税込8,798
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ハンドルナベヤ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ステップ口金ナベヤ
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
モッコーバイス(台下型) ナベヤモッコーバイス(台下型)ナベヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
多種多様なワークに対応 口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。 ロックタイト浮上り防止機構 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
口幅(mm)127付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25
ロックタイト精密マシンバイス ナベヤロックタイト精密マシンバイスナベヤ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトエアマシンバイス ナベヤロックタイトエアマシンバイスナベヤ
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
口幅×口開×口深(mm)102×45×138付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
口金 ナベヤ口金ナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
口金 ナベヤ口金ナベヤ
2,498税込2,748
1セット(2個)
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ワークストップナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(グリッドタイプ) ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(グリッドタイプ)ナベヤ
15,980税込17,578
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイスステップ口金(深さ20) ナベヤロックタイト5軸マシンバイスステップ口金(深さ20)ナベヤ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
マイクロバイス用口金 ナベヤマイクロバイス用口金ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 ピン(可動体用)(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 ピン(可動体用)(リード型バイス)ナベヤ
77税込85
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
裏板 ナベヤ裏板ナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PAスプリング ナベヤPAスプリングナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合機種(EPA,ETPA)-100-4RoHS指令(10物質対応)対応
止め板 ナベヤ止め板ナベヤ
459税込505
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング ナベヤスプリングナベヤ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合機種EVS200-8RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル ナベヤハンドルナベヤ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センターバー ナベヤセンターバーナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センターバー ナベヤセンターバーナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジョー 交換ツメ ナベヤフットジョー 交換ツメナベヤ
28,980税込31,878
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロックナベヤ
99,980税込109,978
1組
3日以内出荷
適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップナベヤ
15,980税込17,578
1セット(4個)
3日以内出荷
適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金 ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用標準口金ナベヤ
10,980税込12,078
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 スピンドル(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(リード型バイス)ナベヤ
129税込142
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横バイス部品 カラー(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 カラー(JISバイスA型)ナベヤ
799税込879
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボルト ナベヤアジャストボルトナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合機種EPA150-6RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルジョイント ナベヤハンドルジョイントナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis