カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • BALLUFF(19)
  • コガネイ(15)
  • ボンマックス(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • TRUSCO(3)
  • BONOFFICE(3)
  • 京セラ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ナンシン(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
  • ハカルプラス(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • オーム電機(1)
  • 岡崎精工(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • キングジム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcs2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトエアマシンバイス ナベヤロックタイトエアマシンバイスナベヤ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
口幅×口開×口深(mm)102×45×138付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付クランプナベヤ
8,798税込9,678
1セット(2個)
3日以内出荷
バイスカテゴリ