カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- NSK(ナカニシ)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bmh300」の検索結果

防振マウント(重量型)
ナベヤ¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応