カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • SMC(59)
  • ホンダ(44)
  • 長沢製作所(20)
  • ホーザン(19)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • Jackery(ジャクリ)(5)
  • ノガ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • KVK(4)
  • オズマ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • MACH(3)
  • PROST's(3)
  • コガネイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cjs」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センタージャッキ ナベヤ

    センタージャッキ

    ナベヤ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    黒皮ワークの芯出、支えが素早く出来ます。 CJU型は先端に平面ボールをセットしてあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
    寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    55,980税込61,578
    1組(2個)
    3日以内出荷
    セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金 ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金

    ナベヤ
    46,980税込51,678
    1セット(2個)
    17日以内出荷から66日以内出荷
    寸法L(mm)25.5寸法H(mm)14寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(空圧式)用口金 セルフカット口金 ナベヤ

    ネオ グリップ(空圧式)用口金 セルフカット口金

    ナベヤ
    41,980税込46,178
    1個
    61日以内出荷
    ネオグリップ(空圧式)、ネオグリップセンサー付(空圧式)専用口金です。 ワーク形状に加工してご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応