カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • 京セラ(7)
  • ニックス(日幸工業)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • PROMART(プロマート)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • ニックス(1)
  • ユーボン(1)
  • ABC(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkn-1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) ナベヤQ-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)ナベヤ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7