カテゴリ
- 機構部品(19)
- 測定用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(373)
- MAZDA(マツダ)(275)
- トヨタ(245)
- ハンマーキャスター(160)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- 三木プーリ(144)
- 日野自動車(116)
- ユーエイキャスター(74)
- ニッサン(46)
- イハラサイエンス(44)
- エスコ(39)
- 東正車輛(39)
- スズキ(35)
- イマオコーポレーション(33)
- フジトク(30)
- omron(オムロン)(25)
- KHK(小原歯車工業)(23)
- サカエ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「e028」の検索結果

スプリング付Tナット
ナベヤ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS)連結タイプ
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷座金の穴が長穴の場合にご使用ください。材質SUS303厚さ(mm)15.4質量(g)217外径(Φmm)44RoHS指令(10物質対応)対応
精密ツールメーカーズバイス
ナベヤ¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
強力トグルフッククランプ6849PH
ナベヤ¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷付属品フックキャッチ(受側)材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ベース付
ナベヤ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ
ナベヤ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
長形定盤
ナベヤ¥199,800税込¥219,7801個46日以内出荷から61日以内出荷櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型精密検査用定盤
ナベヤ¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個46日以内出荷から61日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応