カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- 富士フイルム(4)
- omron(オムロン)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- シャープ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- brembo(1)
- エツミ(1)
- CWORKS(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e2e-x5e1」の検索結果

ネオ グリップセンサー付(空圧式)
ナベヤ¥869,800税込¥956,7801個61日以内出荷ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。 (繰り返し位置決め精度:±0.02) 作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。 口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。 ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。 口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。 ※口金は別途ご購入ください。 ※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。 近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)