カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ハネウェル(1)
  • KENOH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eron n735」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード型バイス ナベヤ

    リード型バイス

    ナベヤ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップブロック ナベヤ

    ステップブロック

    ナベヤ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
    材質S45C焼結合金表面処理黒染め熱処理焼入HRB92~95RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISバイスA型 ナベヤ

    JISバイスA型

    ナベヤ(5件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ

    精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
    RoHS指令(10物質対応)対応