カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • 京セラ(35)
  • CKD(30)
  • TRUSCO(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 東正車輛(7)
  • 巴バルブ(6)
  • 大阪継手バルブ(6)
  • テイエルブイ(TLV)(5)
  • 大見工業(4)
  • MK(丸喜金属本社)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ニューストロング販売(3)
  • 清水製作所[継手](3)
  • MRT(2)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
  • アイセル(1)
  • NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd45」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックタイト アルミダブルクランプバイス ナベヤロックタイト アルミダブルクランプバイスナベヤ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ ナベヤレベリングフットジャッキナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
ワークサポートジャッキ ナベヤワークサポートジャッキナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C表面処理黒染め耐荷重(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト ダブルクランプバイス ナベヤロックタイト ダブルクランプバイスナベヤ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
出荷時はダブルクランプタイプです。 2個のワークを同時に素早くクランプできます。 2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。 ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。 標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
四ツ爪 ナベヤ四ツ爪ナベヤ
197,900税込217,690
1台
41日以内出荷
最大締付力40kN(締付トルク:190Nm)
材質本体:FCD500 爪:SCM420ベース:S45C寸法TM20×2.5表面処理本体:塗装熱処理本体:焼鈍 爪:焼入HRC57RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
レベリングジャッキ ナベヤレベリングジャッキナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P)(細目)45×2.0ねじの呼びM45耐荷重(kN)50ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145最低高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25