カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(16)
  • TRUSCO(126)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • エスコ(90)
  • コガネイ(84)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(79)
  • ユーエイキャスター(74)
  • ハンマーキャスター(71)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • イマオコーポレーション(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • ParkerTAIYO(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • ナカバヤシ(35)
  • 第一計器(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(27)
  • KHK(小原歯車工業)(26)
  • AMPHENOL(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-75」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振パッド(シロディン) ナベヤ防振パッド(シロディン)ナベヤ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。圧縮永久ひずみ(%)<5摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)使用温度範囲(℃)-30~70許容温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
防振パッド(シロマー) ナベヤ防振パッド(シロマー)ナベヤ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
フランジ付ロケートピン ナベヤフランジ付ロケートピンナベヤ
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
防振プレート ナベヤ防振プレートナベヤ
3,390税込3,729
1個
当日出荷から38日以内出荷
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット ナベヤカップリングナットナベヤ
789税込868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
グリップスクリュー ナベヤグリップスクリューナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め熱処理焼入HRC55寸法C(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスクリュー ナベヤアジャストスクリューナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤレベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ付属品ナット1個、ワッシャー1個ねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストスクリュー(SUS) ナベヤアジャストスクリュー(SUS)ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316L
スプリングピンプランジャB型 ナベヤスプリングピンプランジャB型ナベヤ
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
耐熱度は250℃までです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスクリュー ナベヤトルクスクリューナベヤ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントジャッキ ナベヤポイントジャッキナベヤ
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷
ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。 全製品にナットが付属しています。
材質S45C熱処理先端部焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアンゴラー 六角刃物 ナベヤポリアンゴラー 六角刃物ナベヤ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
スラストボルト7110D ナベヤスラストボルト7110Dナベヤ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
レストナット ナベヤレストナットナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC56±3RoHS指令(10物質対応)対応
レストナット(Sタイプ) ナベヤレストナット(Sタイプ)ナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC56±3RoHS指令(10物質対応)対応
基準座KZFB(フランジ付) ナベヤ基準座KZFB(フランジ付)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
スラストボルト7110DM ナベヤスラストボルト7110DMナベヤ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め付属品六角ナット1個熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニンググリップボルト ナベヤアライニンググリップボルトナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプA型 ナベヤダブルスイングクランプA型ナベヤ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
ダブルスイングクランプB型 ナベヤダブルスイングクランプB型ナベヤ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面十字タイプ)ナベヤ
299,000税込328,900
1台ほか
46日以内出荷
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型定盤移動アングル台付 ナベヤJIS型定盤移動アングル台付ナベヤ
1,098,000税込1,207,800
1個
46日以内出荷
キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。
寸法C(mm)800材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応