カテゴリ
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- BIGM(丸山製作所)(7)
- goot(太洋電機産業)(1)
- omron(オムロン)(4)
- PROST's(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(2)
- オルファ(2)
- サカセ(1)
- サカセ化学工業(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hb5k」の検索結果
特価

マシンバイスシリーズ部品取付クランプ
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金
ナベヤ¥50,980~税込¥56,078~1組(2個)3日以内出荷セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F