カテゴリ

  • 機構部品(62)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(12)
  • NS(日進工具)(108)
  • OSG(オーエスジー)(45)
  • ユニオンツール(31)
  • WIDIN(28)
  • ギガ・セレクション(25)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • イマオコーポレーション(21)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • JFEアドバンテック(20)
  • スーパーツール(19)
  • TRUSCO(18)
  • 株洲工具(18)
  • ファーステック(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 京セラ(13)
  • グーリング(13)
  • SK11(13)
  • 三菱マテリアル(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrc55」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーキングツール スリムタイプ ナベヤ

    マーキングツール スリムタイプ

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
    付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングツール ラージタイプ ナベヤ

    マーキングツール ラージタイプ

    ナベヤ
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
    CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
    付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤ

    クランプサポートジャッキ用アタッチメント

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
    材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCM440熱処理(本体)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(ロケートブッシュ) ナベヤ

    Qロックエレメント(ロケートブッシュ)

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440タイプロケートブッシュ熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(クランプブッシュ) ナベヤ

    Qロックエレメント(クランプブッシュ)

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプブッシュ熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIC) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIC)

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1-2-3 ブロック ナベヤ

    1-2-3 ブロック

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)25×50×75熱処理焼入HRC55±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ) ナベヤ

    Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    サイド操作シングルタイプ。
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式)を多数個使いする場合、ピンの干渉を防ぎます。 取付け加工が少ない為、交換治具等の製作が容易です。
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックダウンクランプ(小型) ナベヤ

    クイックダウンクランプ(小型)

    ナベヤ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)4熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)

    ナベヤ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認付。 強力クランプで重切削向き。 クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。 バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)

    ナベヤ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます。 取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です。
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型(小型・中型)

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ) ナベヤ

    Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ)

    ナベヤ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    本体両サイドに溝を設けたことにより、1個使いが可能となっています。 複数のQ-ロック/ピンを使用できない小型交換治具に向いています。 繰返し位置決め精度は、中心から50mmの位置で5μm以内です。
    材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックダウンクランプ(中型) ナベヤ

    クイックダウンクランプ(中型)

    ナベヤ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)

    ナベヤ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ ナベヤ

    ボールポイント六角棒レンチ

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質クロムバナジューム鋼表面処理メッキ熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップスクリュー ナベヤ

    グリップスクリュー

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
    表面処理黒染め寸法C(mm)1.27熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤ

    Qロックエレメント(ダイヤピン)

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプダイヤピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(クランプピン) ナベヤ

    Qロックエレメント(クランプピン)

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤ

    Qロックエレメント(ロケートピン)

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロークランプ 位置決めタイプ ナベヤ

    ドロークランプ 位置決めタイプ

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    刃物干渉が少なく5軸加工機・複合機のクランプに最適です。 小径の上部クランプボルトがワークを引き込み、力強いクランプが可能です。 ワークをフランジで受け高さの位置決めが可能です。 DRC-FPは、前加工でピン公差に合った基準穴2箇所を加工頂ければ、位置決めとクランプが同時に行えます。
    材質(本体)SCM420、(ボルト)SCM435硬度HRC55表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ ナベヤ

    Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ ナベヤ

    Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ

    ナベヤ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
    材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
    材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7
  • クィックロック ナベヤ

    クィックロック

    ナベヤ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から42日以内出荷
    クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。 カムロック機構を採用したワンアクションクランプです。
    材質本体:FC200センターバー:S45C熱処理センターバー:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kN)0.3
  • Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

    ナベヤ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
    材質本体:SCM440寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン

    ナベヤ
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン

    ナベヤ
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

    ナベヤ
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

    ナベヤ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
    材質本体:SUS440C寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスイングクランプB型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプB型

    ナベヤ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め最大締付力(kN)5熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
  • ダブルスイングクランプA型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプA型

    ナベヤ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)1熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
  • クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント) ナベヤ

    クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント)

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレート上面から取付けができます。
    材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント) ナベヤ

    クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント)

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    Q-ロックエレメント ロケーティングピン用のテーパマウントです。 ベースプレートの下面から圧入できます。
    材質SCM440熱処理HRC55RoHS指令(10物質対応)対応