カテゴリ
- 機構部品(6)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- StarTech.com(27)
- コフロック(16)
- U-KANAYA(16)
- イスカル(9)
- ナベル(6)
- ビックス(6)
- CCS(シーシーエス)(6)
- BODIS (ボディス)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- brembo(5)
- ATEN(5)
- 京セラ(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- GW INSTEK(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- 岩崎電気(3)
- 三菱マテリアル(3)
- TP-LINK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ir100」の検索結果
特価

ロックタイトエアマシンバイス
ナベヤ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26口幅×口開×口深(mm)102×45×138RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き)
ナベヤ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5口開き(mm)138口深(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
ワークプッシュ
ナベヤ¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。 ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。 [動画はこちらから] ロックタイト エアマシンバイス質量(kg)1.2寸法L(mm)18寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)73.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)106.9~116.4寸法N(mm)33.4~42.9寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法G(mm)59.5寸法K(mm)166RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8
口金(ワーク有無検出ポート付き)
ナベヤ¥36,980税込¥40,6781枚3日以内出荷ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。 継手は左右どちらにも付け替えられます。 ※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。 ※着座センサーはお客様でご用意ください。付属品Oリング質量(kg)0.5寸法L(mm)3寸法H(mm)11寸法A(mm)102寸法F(mm)11寸法D(mm)60寸法E(mm)27寸法B(mm)45寸法C(mm)19寸法I(mm)35寸法J(mm)1.5寸法G(mm)17.5寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き)
ナベヤ¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法AA(mm)115寸法AC(mm)27寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付)
ナベヤ¥659,800税込¥725,7801台3日以内出荷単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)30寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5寸法AA(mm)115寸法AC(mm)28寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251寸法CC(mm)179.5締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)
ナベヤ¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。 ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。 【取扱いについて】 エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。 ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。質量(kg)0.8寸法L(mm)7.5寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)1.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)28寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法K(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8