カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • CKD(23)
  • 旭精工(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • 千代田通商(10)
  • AFAM(アファム)(10)
  • エスコ(9)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • コガネイ(7)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • 東芝ライテック(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • NTB(6)
  • BOURNS(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j110」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ中型ボール盤用ベタバイスA型ナベヤ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ)ナベヤ
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から41日以内出荷
3方向から同時加工対応ができるイケールです。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)取付穴数4付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト寸法G(mm)50寸法L(mm)0.02/300寸法M(mm)0.02/300RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプS型 ナベヤダブルスイングクランプS型ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面十字タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(4面十字タイプ)ナベヤ
299,000税込328,900
1台ほか
46日以内出荷
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(8面タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(8面タイプ)ナベヤ
669,000税込735,900
1個
46日以内出荷
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ)ナベヤ
469,000税込515,900
1台ほか
46日以内出荷
使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。 使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。 セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。 あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(6面タイプ) ナベヤMCツーリングブロック(6面タイプ)ナベヤ
599,800税込659,780
1個
46日以内出荷
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ジグサポートジャッキ ナベヤジグサポートジャッキナベヤ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45CH(並目)M12×1.75I(並目)M16×2表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5耐荷重(kN)11RoHS指令(10物質対応)対応