カテゴリ
- 機構部品(57)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(7)
- MARWI(63)
- MAZDA(マツダ)(58)
- NSK(日本精工)(39)
- RS PRO(410)
- SKF(日本エスケイエフ)(130)
- SMC(216)
- SUS(エスユーエス)(43)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- TRUSCO(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(419)
- イマオコーポレーション(44)
- エスコ(45)
- コンドーテック(20)
- パトライト(PATLITE)(27)
- ホンダ(218)
- 京セラ(30)
- 日光化成(28)
- 水本機械製作所(401)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
「kn-1」の検索結果

Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
ナベヤ¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7
トグルユニット 6841
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)157表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
防振プレート
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS311-L
ナベヤ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304表面処理311:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111
ナベヤ¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質111:SM490、S111:SUS304表面処理111:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質111-L:SM490、S111-L:SUS304表面処理111-L:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211
ナベヤ¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷※ストップピンにより、角度がかえられます。付属品クランピングスクリュー材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211-L
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ711
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ712
ナベヤ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS331
ナベヤ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SUS304質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.5締付力(kN)1全長×全高(mm)142×24
トグルフッククランプS311-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ351-L
ナベヤ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS312-L
ナベヤ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ112-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ113-L
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプA型
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)1熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
トグルダウンクランプ213-L
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ133
ナベヤ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷付属品クランピングスクリュー材質SM490長さ(mm)91質量(kg)1.2ピッチ(mm)1.75表面処理亜鉛メッキボルト径M12RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)P1:5、P2:3.5締付力(kN)Q1:4.5、Q2:3.25全長×全高(mm)233×180
トグルダウンクランプ212-L
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)
ナベヤ¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ252-L
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ251-L
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ ブラック 6841B
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応