カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
  • UVEX(ウベックス)(28)
  • イマオコーポレーション(23)
  • 旭精工(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • タナカ(18)
  • TRUSCO(16)
  • 渡辺電機工業(15)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(11)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • 京セラ(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • マサダ製作所(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • ケナメタル(6)
  • MARWI(6)
  • コンドーテック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn15」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
レベリングフット ナベヤレベリングフットナベヤ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)20°
スタッドレベリングフット ナベヤスタッドレベリングフットナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
防振プレート ナベヤ防振プレートナベヤ
6,690税込7,359
1個
当日出荷から38日以内出荷
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプS型 ナベヤスイングクランプS型ナベヤ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプセットS型 ナベヤスイングクランプセットS型ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
防振プレート(滑り止め) ナベヤ防振プレート(滑り止め)ナベヤ
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBRタイプ滑り止め耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
建築ジャッキ ナベヤ建築ジャッキナベヤ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本体及び天座は、独特の強靱鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。 送りネジは厳選された鋼鉄を使用し台形ネジが切ってあり強力作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ521 ナベヤトグルサイドクランプ521ナベヤ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
付属品クランピングスクリュー材質SM490質量(kg)1.43寸法L(mm)20寸法H(mm)41.5寸法A(mm)100寸法F(mm)75寸法D(mm)130寸法E(mm)61.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)79寸法C(mm)77寸法P(mm)11寸法M(mm)M12×1.75寸法N(mm)39~94寸法O(mm)55寸法I(mm)37寸法J(mm)54寸法G(mm)34.5寸法K(mm)47寸法Q(mm)7.5寸法R(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)15締付力(kN)7.5全長×全高(mm)234×125ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100
強力トグルフッククランプ341 ナベヤ強力トグルフッククランプ341ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット7110M ナベヤクランプユニット7110Mナベヤ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルウェッジクランプ ナベヤダブルウェッジクランプナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。
材質S45C熱処理口金:HRC48~52表面処理無電解メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンクランプセット ナベヤチェーンクランプセットナベヤ
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。 クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ521 ナベヤトグルサイドクランプ521ナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ6849PH ナベヤ強力トグルフッククランプ6849PHナベヤ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ(受側)材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ341-L ナベヤ強力トグルフッククランプ341-Lナベヤ
14,880税込16,368
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNR ナベヤレベリングエレメント BNRナベヤ
13,900税込15,290
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー空気ばね FAEBI ナベヤラバー空気ばね FAEBIナベヤ
179,000税込196,900
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Cタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Cタイプ)ナベヤ
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD ナベヤラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HDナベヤ
199,800税込219,780
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目最大圧力(MPa)0.60RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRSV ナベヤレベリングエレメント BNRSVナベヤ
38,980税込42,878
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRV ナベヤレベリングエレメント BNRVナベヤ
37,980税込41,778
1個
47日以内出荷
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
水平エレメント BHAG ナベヤ水平エレメント BHAGナベヤ
68,980税込75,878
1個
47日以内出荷
水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。
材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応