カテゴリ

  • 機構部品(90)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(10)
  • エレコム(30)
  • 協和ハーモネット(4)
  • サンワサプライ(44)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • 変換名人(1)
  • ELPA(12)
  • グリーンハウス(4)
  • ノーブランド(146)
  • エスコ(137)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(119)
  • サンエス(112)
  • 大阪魂(112)
  • イマオコーポレーション(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(68)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • 旭精工(48)
  • omron(オムロン)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 20m」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスクリュー ナベヤダブルスクリューナベヤ(9件のレビュー)
2,725税込2,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
Sナット ナベヤSナットナベヤ(5件のレビュー)
625税込688
1個
当日出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンクランプ ナベヤプレーンクランプナベヤ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ステップクランプ ナベヤステップクランプナベヤ(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
インサートノズルJB型 ナベヤインサートノズルJB型ナベヤ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストクランプ用サポートスクリュー ナベヤアジャストクランプ用サポートスクリューナベヤ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱処理焼入材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 ナベヤ球面座金ナベヤ
1,090税込1,199
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤクランプサポートスクリュージャッキナベヤ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジェッククランプ ナベヤインジェッククランプナベヤ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚材質ベーナイト鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
平行スクリュープラグ ナベヤ平行スクリュープラグナベヤ
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ジグ用割り座金 ナベヤジグ用割り座金ナベヤ
2,488税込2,737
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(STP) ナベヤスラストパッド(STP)ナベヤ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット ナベヤ球面座付フランジナットナベヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
U型クランプ ナベヤU型クランプナベヤ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から34日以内出荷
材質S45C
FGクランプ用受けネジ ナベヤFGクランプ用受けネジナベヤ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット ナベヤ菱形Tナットナベヤ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト ナベヤグリップボルトナベヤ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から92日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め材質SCM440(先端部:超硬)熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(1件のレビュー)
797税込877
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングセットアップキット ナベヤクランピングセットアップキットナベヤ
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱処理焼入表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストクランプ(プレーン型) ナベヤアジャストクランプ(プレーン型)ナベヤ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
パンチプレスセット ナベヤパンチプレスセットナベヤ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
アームクランプ ナベヤアームクランプナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質鍛造S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングナット ナベヤカップリングナットナベヤ
1,293税込1,422
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
アライニンググリップスクリュー ナベヤアライニンググリップスクリューナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト ナベヤクランピングボルトナベヤ
389税込428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップスクリュー ナベヤグリップスクリューナベヤ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。
表面処理黒染め熱処理焼入HRC55寸法C(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤクィックダウンクランプN型(小型・中型)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
ハイトシリンダー ナベヤハイトシリンダーナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIC) ナベヤインデックスプランジャ(PIC)ナベヤ
6,890税込7,579
1個
3日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスタッド ナベヤクランピングスタッドナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
579税込637
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応