カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • OSG(オーエスジー)(40)
  • TDT(田野井)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(8)
  • SMC(4)
  • UNITEX(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TOSO(2)
  • 佐文工業所(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • StarTech.com(2)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • HENKE(1)
  • Vesrah(1)
  • ヒロセ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt-5m」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

    ナベヤ
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    7,698税込8,468
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

    ナベヤ
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ハンドル

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンバイスシリーズ部品取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品取付クランプ

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
    適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1台ほか
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金 ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30) ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ30)

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(グリッドタイプ) ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(グリッドタイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付クランプ ナベヤ

    取付クランプ

    ナベヤ
    13,980税込15,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
    寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ20) ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ステップ口金(深さ20)

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジョー ナベヤ

    フットジョー

    ナベヤ
    41,980税込46,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
    材質SCM440表面処理(ツメ)黒染め熱処理焼入HRC50-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    43,980税込48,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金 ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用セルフカット口金

    ナベヤ
    36,980税込40,678
    1セット(2個)
    17日以内出荷から66日以内出荷
    寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法F(mm)30寸法G(mm)5寸法H(mm)14寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法K(mm)27寸法L(mm)25.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き) ナベヤ

    Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)

    ナベヤ
    599,800税込659,780
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
    材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース

    ナベヤ
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    47日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
    セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサル口金セット

    ナベヤ
    34,980税込38,478
    1セット(2個)
    47日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
    セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個RoHS指令(10物質対応)対応