カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(12)
  • SUS(エスユーエス)(647)
  • エスコ(220)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • ミツビシ(104)
  • 三菱ふそう(103)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • LAMP(スガツネ工業)(56)
  • タクミナ(56)
  • TRUSCO(46)
  • TMEHジャパン(45)
  • マキタ(34)
  • 新日軽(LIXIL)(27)
  • サン電子(26)
  • ネグロス電工(25)
  • ウエハラ(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • 大阪魂(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1ボルト」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス)ナベヤ
59,980税込65,978
1セット(2個)
5日以内出荷から121日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ512 ナベヤトグルサイドクランプ512ナベヤ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211 ナベヤトグルダウンクランプ211ナベヤ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ511 ナベヤトグルサイドクランプ511ナベヤ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304表面処理511:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L ナベヤトグルダウンクランプ111-Lナベヤ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品クランピングスクリュー材質111-L:SM490、S111-L:SUS304表面処理111-L:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト911 ナベヤクランピングボルト911ナベヤ
799税込879
1個
翌々日出荷
ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
材質911:SM490、S911:SUS304表面処理911:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111 ナベヤトグルダウンクランプ111ナベヤ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
付属品クランピングスクリュー材質111:SM490、S111:SUS304表面処理111:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ513 ナベヤトグルサイドクランプ513ナベヤ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質513:SM490、S513:SUS304表面処理513:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
V溝アタッチメント付ボルト913 ナベヤV溝アタッチメント付ボルト913ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
V溝タイプです。 丸物でも確実にクランプします。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプ用クランピングスクリュー6880 ナベヤサイドクランプ用クランピングスクリュー6880ナベヤ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様ラバーキャップ付強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
43,980税込48,378
1組(2個)
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
角度調整クランピングボルト912 ナベヤ角度調整クランピングボルト912ナベヤ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
傾斜面でも確実にクランプします。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルトフットスピンドルタイプ915 ナベヤクランピングボルトフットスピンドルタイプ915ナベヤ
889税込978
1個
3日以内出荷
鋼材・先端固定タイプです。 平面でピンポイントにクランプします。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングアームエクステンション6896 ナベヤクランピングアームエクステンション6896ナベヤ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトブロック ナベヤハイトブロックナベヤ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。 ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)Hセット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個寸法A(mm)406寸法B(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップ ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ワークストップナベヤ
6,698税込7,368
1組
3日以内出荷
適合機種LT5AU全機種セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整セレーションタイプ付ボルト914 ナベヤ角度調整セレーションタイプ付ボルト914ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
グリッドタイプです。 鋳肌面などの粗い確実にクランプできます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルクランピングスクリュー931 ナベヤダブルクランピングスクリュー931ナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMCジグバイス ナベヤロックタイトMCジグバイスナベヤ
779,800税込857,780
1個
3日以内出荷
浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160口開き(mm)350付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
ロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロック ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用ハイトブロックナベヤ
99,980税込109,978
1組
3日以内出荷
適合機種LT5AU-100(F)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト916 ナベヤクランピングボルト916ナベヤ
779税込857
1個
3日以内出荷
付属品ラバーキャップ強度区分【スクリュー】8.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト911 ナベヤクランピングボルト911ナベヤ
699税込769
1個
3日以内出荷
付属品ラバーキャップ強度区分【スクリュー】8.8RoHS指令(10物質対応)対応