カテゴリ

  • 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • 大阪魂(18)
  • エスコ(16)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 日本スプリュー(4)
  • イシハシ精工(3)
  • カーメックス(3)
  • スズキ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • SKC(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10細目」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスプランジャ(PIM) ナベヤインデックスプランジャ(PIM)ナベヤ
2,390税込2,629
1個
当日出荷から23日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレート丸型(締結タイプ)ナベヤ
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIC) ナベヤインデックスプランジャ(PIC)ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIN) ナベヤインデックスプランジャ(PIN)ナベヤ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレートかさあげ型(締結タイプ)ナベヤ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ固定用ブロック ナベヤインデックスプランジャ固定用ブロックナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(締結タイプ) ナベヤレベリングプレート角型(締結タイプ)ナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250質量(kg)1.8E(細目)M10×1.5寸法A(mm)100寸法F(mm)3寸法D(mm)25表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
m12からm10特集