カテゴリ

  • 機構部品(34)
    • クランピングスクリュー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(21)
  • 大阪魂(1,104)
  • Modes(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
  • エスコ(210)
  • KYO-EI(69)
  • 冨士精密(13)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • 大喜多(3)
  • RS PRO(189)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(143)
  • OSG(オーエスジー)(132)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(117)
  • omron(オムロン)(111)
  • イマオコーポレーション(91)
  • SMC(91)
  • 岩田製作所(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
  • Festo(65)
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(2)
材質
  • 鉄すべて(1)
  • SUM22(1)
表面処理
  • 黒染め(1)
黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 1.5」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット ナベヤ菱形Tナットナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
83税込91
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニンググリップスクリュー ナベヤアライニンググリップスクリューナベヤ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス)ナベヤ
59,980税込65,978
1セット(2個)
5日以内出荷から32日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6841 ナベヤトグルサイドクランプ6841ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
平行スクリュープラグ ナベヤ平行スクリュープラグナベヤ
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付Tナット ナベヤスプリング付Tナットナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプB型 ナベヤダブルスイングクランプB型ナベヤ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
スプリング(SUS) ナベヤスプリング(SUS)ナベヤ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質BS 970 Gr 316S42寸法B(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットロックナット ナベヤローレットロックナットナベヤ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUM22寸法E(mm)1.5表面処理黒染め熱処理焼入HRC35~40RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプセット ナベヤクサビクランプセットナベヤ
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ナベヤクサビクランプ クランプ部ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6844 ナベヤトグルサイドクランプ6844ナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ホールドクランプ ナベヤホールドクランプナベヤ
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
六角棒レンチ付 スライド式機構で完全締付 ワンポイント着脱で時間短縮 ワーク上部全面加工と貫通加工 完全熱処理加工で使用は半永久的 ワークの浮上り防止機構方式
材質S50C表面処理本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め熱処理焼入HRC50寸法GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LM12×1.75
トウアジャストクランプ ナベヤトウアジャストクランプナベヤ
39,980税込43,978
1セット(2個)
3日以内出荷
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
ラバー空気ばね FAEBI ナベヤラバー空気ばね FAEBIナベヤ
58,900税込64,790
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤホールファスナー プッシュホールド用ブッシュナベヤ
859税込945
1個
5日以内出荷
優れた案内性挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤホールファスナー プッシュホールド ノブタイプナベヤ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
握りやすく落下を防止する形状テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
キャッチホール ナベヤキャッチホールナベヤ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
適合機種MPCP06材質SUS304、ネオジム磁石A16B15(+0.1~0)質量(g)10DM12×1.5C3E6RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7
インデックスプランジャ(PIC) ナベヤインデックスプランジャ(PIC)ナベヤ
3,790税込4,169
1個
3日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤレベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ付属品ナット1個、ワッシャー1個ねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー用ナット ナベヤホールファスナー用ナットナベヤ
279税込307
1個
5日以内出荷
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプナベヤ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRSV ナベヤレベリングエレメント BNRSVナベヤ
10,980税込12,078
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ512 ナベヤトグルサイドクランプ512ナベヤ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ ナベヤインデックスプランジャ用ロケーティングブッシュナベヤ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質S45C熱処理窒化処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ ブラック 6841B ナベヤトグルサイドクランプ ブラック 6841Bナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ511 ナベヤトグルサイドクランプ511ナベヤ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304表面処理511:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIN) ナベヤインデックスプランジャ(PIN)ナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ固定用ブロック ナベヤインデックスプランジャ固定用ブロックナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ513 ナベヤトグルサイドクランプ513ナベヤ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質513:SM490、S513:SUS304表面処理513:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤレベリングエレメントBNSH/BNSHAナベヤ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応