カテゴリ

  • 機構部品(35)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(484)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • ケナメタル(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(42)
  • 宇佐美工業(38)
  • エスコ(36)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • サンドビック(35)
  • イマオコーポレーション(34)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • 三興マテリアルサプライ(34)
  • 京セラ(31)
  • TRUSCO(29)
  • SHIMANO(シマノ)(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • アカギ(26)
  • 八幡ねじ(25)
  • 協和(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 150」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレーンクランプ ナベヤプレーンクランプナベヤ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスタッドボルト ナベヤアルミスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法AM8寸法D(mm)40材質A5056-H34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 標準口金ナベヤ
21,980税込24,178
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品 ステップ口金 ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ステップ口金ナベヤ
24,980税込27,478
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
クランピングセットアップキット ナベヤクランピングセットアップキットナベヤ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱処理焼入表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤフットジャッキFJ型(標準タイプ)ナベヤ
609税込670
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPS型 ナベヤフットジャッキFPS型ナベヤ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
スイングクランプセットS型 ナベヤスイングクランプセットS型ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
防振フットジャッキ ナベヤ防振フットジャッキナベヤ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。材質SS400表面処理電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤホールファスナー プッシュホールド ノブタイプナベヤ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
握りやすく落下を防止する形状テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤフットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)ナベヤ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPK型 ナベヤフットジャッキFPK型ナベヤ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法G(mm)18寸法K(mm)9
フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤフットジャッキFJK型(固定タイプ)ナベヤ(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
3日以内出荷
末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
579税込637
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプホルダーS型 ナベヤスイングクランプホルダーS型ナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤレベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)ナベヤ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ付属品ナット1個、ワッシャー1個ねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤTスロットナット及びスタッドセットナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAK型 ナベヤフットジャッキFAK型ナベヤ
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
フットジャッキFAJK型 ナベヤフットジャッキFAJK型ナベヤ
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFPJK型 ナベヤフットジャッキFPJK型ナベヤ
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
アンカーボルトにより固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
フットジャッキFAJ型 ナベヤフットジャッキFAJ型ナベヤ
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
フットジャッキFPJ型 ナベヤフットジャッキFPJ型ナベヤ
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプナベヤ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
U字フック150 ナベヤU字フック150ナベヤ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
材質150:SM490、S150:SUS304表面処理150:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト911 ナベヤクランピングボルト911ナベヤ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
材質911:SM490、S911:SUS304表面処理911:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプジョイントS型 ナベヤスイングクランプジョイントS型ナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
熱処理焼入材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
43,980税込48,378
1組(2個)
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
ジグサポートジャッキ ナベヤジグサポートジャッキナベヤ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。
材質S45CH(並目)M12×1.75I(並目)M16×2表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5耐荷重(kN)11RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤフレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSFナベヤ
2,790税込3,069
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)ステンレススチール付属品ナット2個、ワッシャー2個ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付) ナベヤフットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)ナベヤ
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
スイングボルト(強力型) ナベヤスイングボルト(強力型)ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズ ナベヤファナックDDR-T用ゆりかごプレートシリーズナベヤ
169,800税込186,780
1枚
3日以内出荷
材質S50C付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMCジグバイス ナベヤロックタイトMCジグバイスナベヤ
779,800税込857,780
1個
3日以内出荷
浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。
口幅(mm)160口開き(mm)350付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ワークストップナベヤ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト911 ナベヤクランピングボルト911ナベヤ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
付属品ラバーキャップ強度区分【スクリュー】8.8RoHS指令(10物質対応)対応