カテゴリ
- 機構部品(10)
- 切削工具(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(84)
- 宇佐美工業(38)
- イマオコーポレーション(23)
- RS PRO(19)
- エスコ(16)
- SMC(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- KANON(中村製作所)(13)
- 三木プーリ(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- 八幡ねじ(11)
- 山金工業(10)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- タカノ(9)
- Festo(9)
- TRUSCO(8)
- アズワン(7)
- エイト(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「m12 160mm」の検索結果

Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトMCジグバイス
ナベヤ¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷浮上り防止機構により、可動体・ワークの浮上りを抑えます。 PAT.Pの油圧機構が組込んであり操作がスムーズです。 FMS.FA用のジグバイスです。横型、立型、MCバイスとしてご利用下さればコストダウンになります。 横型MCの2面、4面、イケールと同等の精度が出してあります。 立型MC、フライス盤用としてももちろんご利用いただけます。 旧JIS0級を凌ぐ精度です。付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、ハンドルジョイント(LTJV-0,LTJV-150)各1本、吊ボルトM14×2個質量(kg)100口幅(mm)160口開き(mm)350口深(mm)75ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
強力トグルサイドクランプ6842
ナベヤ¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)
ナベヤ¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体
ナベヤ¥319,800~税込¥351,780~1個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型精密検査用定盤
ナベヤ¥299,800~税込¥329,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)
ナベヤ¥1,398,000税込¥1,537,8001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応