カテゴリ
- 機構部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(302)
- SMC(143)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- イマオコーポレーション(61)
- RS PRO(55)
- ホンダ(25)
- 三木プーリ(24)
- エスコ(23)
- サンドビック(17)
- omron(オムロン)(16)
- コガネイ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 住友重機械工業(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- プロトティップ(15)
- 理研計器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「m16 110」の検索結果
特価

スラストボルト7110DS スラストボルト7110DS
ナベヤ¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷付属品六角ナット1個材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DH
ナベヤ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。付属品六角ナット1個材質SCM435表面処理黒染め熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アライニングボルト7110DI
ナベヤ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷先端はフラットで研削してあります。付属品六角ナット1個材質SCM435表面処理黒染め熱処理HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ジグサポートジャッキ
ナベヤ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。材質S45CH(並目)M12×1.75I(並目)M16×2表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5耐荷重(kN)11RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプS型
ナベヤ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットブロック
ナベヤ¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。材質FC250表面処理塗装(側面)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ)
ナベヤ¥55,980税込¥61,5781個27日以内出荷機械とマウントを固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)
ナベヤ¥339,800~税込¥373,780~1台46日以内出荷材質FC250表面処理塗装(黒皮部)寸法T(mm)18寸法W(mm)0.02寸法Z(mm)0.01寸法P(mm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16
Q-ロック内蔵パレットテーブル
ナベヤ¥499,800税込¥549,7801個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット本体(油圧)
ナベヤ¥1,298,000税込¥1,427,8001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRSV
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個47日以内出荷ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNVS
ナベヤ¥10,980税込¥12,0781個47日以内出荷ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応