カテゴリ

  • 機構部品(27)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(323)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
  • 旭精工(27)
  • 三ツ星ベルト(24)
  • コガネイ(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
  • エスコ(17)
  • KHK(小原歯車工業)(17)
  • イノック(16)
  • TRUSCO(15)
  • ASUS(エイスース)(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • ユーエイキャスター(13)
  • 倉敷化工(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 120」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)

    ナベヤ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染めボルト径M16硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトシリンダー ナベヤ

    ハイトシリンダー

    ナベヤ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Aタイプ)

    ナベヤ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    3日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットスクリュー ナベヤ

    ソケットスクリュー

    ナベヤ
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングナット(ロングタイプ) ナベヤ

    カップリングナット(ロングタイプ)

    ナベヤ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムセンタークランプレバー B型 ナベヤ

    カムセンタークランプレバー B型

    ナベヤ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Bタイプ)

    ナベヤ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJK型(固定タイプ)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷
    末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
    耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ穴付ゼットクランプ ナベヤ

    ネジ穴付ゼットクランプ

    ナベヤ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプGLロング ナベヤ

    クランプGLロング

    ナベヤ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(1寸)1個材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトブロック ナベヤ

    ハイトブロック

    ナベヤ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
    材質FCD450T17質量(kg)11S(並目)M16×2熱処理焼鈍適合ボルト(メートルねじ)M16公差C±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPK型 ナベヤ

    フットジャッキFPK型

    ナベヤ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)18寸法K(mm)9
  • スイングクランプホルダーS型 ナベヤ

    スイングクランプホルダーS型

    ナベヤ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプセットS型 ナベヤ

    スイングクランプセットS型

    ナベヤ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付) ナベヤ

    フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)

    ナベヤ
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
    材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフットジャッキ ナベヤ

    レベリングフットジャッキ

    ナベヤ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
    部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット

    ナベヤ
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    3日以内出荷から47日以内出荷
    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
    材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFAJ型 ナベヤ

    フットジャッキFAJ型

    ナベヤ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFAK型 ナベヤ

    フットジャッキFAK型

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトにより固定できます。
  • ヘリカルクランプ ナベヤ

    ヘリカルクランプ

    ナベヤ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
    材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFAS型 ナベヤ

    フットジャッキFAS型

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFAJK型 ナベヤ

    フットジャッキFAJK型

    ナベヤ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトにより固定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤ

    レベリングエレメントBNSH/BNSHA

    ナベヤ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
    用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵マシンパレット本体(油圧) ナベヤ

    Q-ロック内蔵マシンパレット本体(油圧)

    ナベヤ
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    46日以内出荷
    プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵パレットテーブル ナベヤ

    Q-ロック内蔵パレットテーブル

    ナベヤ
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    46日以内出荷
    プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧) ナベヤ

    Q-ロック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧)

    ナベヤ
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    46日以内出荷
    Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
    材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入りHRC55RoHS指令(10物質対応)対応