カテゴリ
- 機構部品(49)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(12)
- SMC(513)
- 大阪魂(481)
- KITO(キトー)(254)
- TRUSCO(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
- RS PRO(55)
- エスコ(52)
- イマオコーポレーション(46)
- 京セラ(45)
- STC(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
- KITZ(キッツ)(37)
- New-Era(ニューエラー)(37)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- サンドビック(30)
- ケナメタル(27)
- 旭精工(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「m16 150」の検索結果

フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥899~税込¥989~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から9日以内出荷ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Bタイプ)
ナベヤ¥739~税込¥813~1本3日以内出荷から5日以内出荷先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1本3日以内出荷末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から5日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイトブロック
ナベヤ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。材質FCD450T17質量(kg)11S(並目)M16×2熱処理焼鈍適合ボルト(メートルねじ)M16公差C±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ジグサポートジャッキ
ナベヤ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。 高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。 クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。材質S45CH(並目)M12×1.75I(並目)M16×2表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5耐荷重(kN)11RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
ナベヤ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から47日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。材質(ボルト・ナット)ステンレススチール付属品ナット2個、ワッシャー2個ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプホルダーS型
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)
ナベヤ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ付属品ナット1個、ワッシャー1個ねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットブロック
ナベヤ¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。材質FC250表面処理塗装(側面)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1本3日以内出荷アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応