カテゴリ
- 機構部品(35)
- 測定用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(5)
- SMC(529)
- 大阪魂(93)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- RS PRO(42)
- エスコ(38)
- KITZ(キッツ)(28)
- 内外電機(27)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- Hirschmann Test & Measurement(21)
- サンワサプライ(17)
- JFEアドバンテック(16)
- 第一機材(16)
- 名古屋製綱(14)
- メイキコウ(13)
- Festo(13)
- 旭精工(12)
- コガネイ(12)
- イマオコーポレーション(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「m16 200mm」の検索結果

Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
ナベヤ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から47日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。材質(ボルト・ナット)ステンレススチール付属品ナット2個、ワッシャー2個ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)
ナベヤ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ付属品ナット1個、ワッシャー1個ねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットブロック
ナベヤ¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。材質FC250表面処理塗装(側面)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルクランプ
ナベヤ¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー空気ばね FAEBI
ナベヤ¥119,000税込¥130,9001個46日以内出荷から47日以内出荷ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイト精密石定盤
ナベヤ¥869,800税込¥956,7801個46日以内出荷から47日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)
ナベヤ¥549,800~税込¥604,780~1台46日以内出荷材質FC250熱処理焼鈍表面処理塗装(黒皮部)寸法P(mm)18寸法T(mm)18寸法VM16寸法W(mm)0.02寸法Z(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)
ナベヤ¥2,198,000税込¥2,417,8001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
レール型定盤
ナベヤ¥289,800~税込¥318,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵パレットテーブル
ナベヤ¥699,000税込¥768,9001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵マシンパレット本体(油圧)
ナベヤ¥1,598,000税込¥1,757,8001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体
ナベヤ¥949,800税込¥1,044,7801個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(分割式)
ナベヤ¥1,198,000税込¥1,317,8001個46日以内出荷プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。寸法N(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトCV精密マシンバイス付4面イケール
ナベヤ¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個61日以内出荷横型マシニングセンターのジグとして最適です。 MCツーリングブロックとCV精密バイス4台を組み合わせました。最も汎用的なジグです。RoHS指令(10物質対応)対応