カテゴリ
- 機構部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(95)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(91)
- メディアカバーマーケット(53)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
- TRUSCO(24)
- イマオコーポレーション(21)
- ASUS(エイスース)(21)
- エスコ(16)
- 水本機械製作所(14)
- ユーエイキャスター(12)
- 岩田製作所(10)
- サンコーテクノ(10)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- MIYOSHI(小西製作所)(10)
- AOHI(アオハイ)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「m16 60 sus」の検索結果

フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
ナベヤ¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷から22日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
ナベヤ¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から5日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャD型
ナベヤ¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から23日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャC型
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIN)
ナベヤ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)
ナベヤ¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー ホールディングタイプ
ナベヤ¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ ハイジェニック仕様
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」。耐食性・耐薬性に優れた材質。本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状。バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠。各種認証を得た信頼性の高い製品です。材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応