カテゴリ
- 機構部品(52)
- ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(6)
- OSG(オーエスジー)(96)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(30)
- SMC(98)
- SUGICO(スギコ)(23)
- TDT(田野井)(26)
- TRUSCO(34)
- WURTH ELEKTRONIK(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(99)
- イシハシ精工(32)
- イマオコーポレーション(214)
- エスコ(84)
- サンドビック(65)
- シンコー(49)
- ハンマーキャスター(68)
- 千代田通商(22)
- 大阪魂(258)
- 潤工社(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「m20×2.5」の検索結果

グリップスクリュー
ナベヤ¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 六角棒レンチにより締付けます。表面処理黒染め寸法C(mm)1.27熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット
ナベヤ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト
ナベヤ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から92日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。材質SCM440(先端部:超硬)表面処理黒染め熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット
ナベヤ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から22日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストジャッキボルト
ナベヤ¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から5日以内出荷付属品ロックナット1個材質S45C表面処理ユニクロームメッキ熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56RoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット(SUS304)
ナベヤ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付Tナット
ナベヤ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Bタイプ)
ナベヤ¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷から5日以内出荷先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。RoHS指令(10物質対応)対応