カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • タンガロイ(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • マル信無線電機(1)
  • BMS(1)
  • ALPINE(1)
  • プロトティップ(1)
  • カナテクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-10h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MJイケールP型 ナベヤ

    MJイケールP型

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍
  • MJイケールP型 ナベヤ

    MJイケールP型

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1個
    61日以内出荷
    MJイケールH型の位置決め穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10 H7) ・取付穴により、治具の固定・位置決めができます。
    材質FC250質量(kg)6.9奥行(mm)120寸法L(mm)50寸法H(mm)120全幅(mm)150全高(mm)250寸法A(mm)150寸法F(mm)75寸法D(mm)18寸法E(mm)14表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)250寸法C(mm)120寸法P(mm)14寸法M(mm)160寸法N(mm)70寸法O(mm)(H7)10寸法I(mm)15寸法J(mm)195寸法G(mm)15寸法K(mm)50寸法Q(mm)0.05寸法R(mm)0.06熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応