カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- マキテック(152)
- SMC(36)
- TPP(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- 三ツ星ベルト(10)
- SK本舗(10)
- CoolHeat(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- テラウチ(寺内製作所)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- アズワン(4)
- 岩田製作所(4)
- スーパーツール(4)
- 東正車輛(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「p150s」の検索結果

ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ
ナベヤ¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口幅(mm)156口開き(mm)300口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。RoHS指令(10物質対応)対応