カテゴリ
- 機構部品(16)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(55)
- 東洋技研(32)
- KITO(キトー)(26)
- LAMP(スガツネ工業)(25)
- アイウッド(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- コーセル(17)
- サンドビック(16)
- TRUSCO(16)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- テンテキャスター(15)
- イスカル(14)
- シロクマ(13)
- ケナメタル(12)
- イマオコーポレーション(11)
- 富士電機(10)
- 三菱(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「p160」の検索結果

JIS型精密検査用定盤
ナベヤ¥5,998,000~税込¥6,597,800~1個46日以内出荷から61日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥489,800~税込¥538,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥519,800~税込¥571,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥519,800~税込¥571,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥589,800~税込¥648,780~1個3日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)200寸法D(mm)256寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ロータリーテーブルRDS-200サポートテーブルTS160(P)
ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥519,800~税込¥571,780~1個3日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様
ナベヤ¥899,800~税込¥989,780~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様
ナベヤ¥899,800~税込¥989,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメントBNSH/BNSHA
ナベヤ¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷から47日以内出荷レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
JIS定盤用アングル台
ナベヤ¥159,800~税込¥175,780~1個46日以内出荷JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)45~120寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ)
ナベヤ¥1,498,000税込¥1,647,8001個46日以内出荷取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。 エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。 プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。取付穴数6取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥499,800税込¥549,7801個61日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥469,800税込¥516,7801個61日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥439,800~税込¥483,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥419,800~税込¥461,780~1個61日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応