カテゴリ
- 機構部品(288)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(1,011)
- DiodesZetex(287)
- MICROCHIP(325)
- onsemi(440)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(317)
- SAMTEC(383)
- SMC(363)
- STMicro(410)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(301)
- VISHAY(334)
- YAMAHA(ヤマハ)(261)
- イマオコーポレーション(719)
- エスコ(400)
- ホンダ(2,498)
- 三木プーリ(3,111)
- 三菱ふそう(704)
- 大阪魂(1,785)
- 廣杉計器(268)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(295)
「pin 03」の検索結果
特価

MCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷から41日以内出荷3方向から同時加工対応ができるイケールです。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト材質FC250寸法L(mm)0.02/300表面処理塗装(黒皮部)寸法M(mm)0.02/300取付穴数4寸法G(mm)50熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連
ナベヤ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から61日以内出荷省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプブッシュ)
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプブッシュ熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金
ナベヤ¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートブッシュ)
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440タイプロケートブッシュ熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
精密パラレルブロック
ナベヤ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型)
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ダイヤピン)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から18日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプダイヤピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン)
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルLP型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)
ナベヤ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から18日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル引掛スパナ
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(SGB)
ナベヤ(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSM型セット
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から7日以内出荷材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルTJ型
ナベヤ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から12日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPF型
ナベヤ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:60℃ コストパフォーマンスが高い製品です。 ノズル角度がスピーディーに変えられます。 コンパクトで省スペース設計が可能です。 PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。材質本体:アルミボール:SUS420ノズル:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)当日出荷から66日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーリングクイッククランプ
ナベヤ¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から5日以内出荷三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートジャッキ用アタッチメント
ナベヤ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルJB型
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型用チューブ
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローウェッジクランプ
ナベヤ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から26日以内出荷材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-液ダレ防止型
ナベヤ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。 メンテナンス性に優れた2分割構造です。材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303使用圧力(MPa)0.1~10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド丸型
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。寸法E(mm)4.75表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応